11X27X8 T OF NBR 88 101 Topfmannschette ohne Feder 27 - 5
Topfmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:14860
Rubix:3228468
Hersteller:14860

Produktdetails : 11X27X8 T OF NBR 88 101 Topfmannschette ohne Feder 27 - 5
Asymmetrisch Ohne Zugfeder
Stärken
Breiter Einsatzbereich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3,22 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 27 mm |
| Innendurchmesser | 11 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
