Referenzen
Osborn:9828-036325
Rubix:1566231
Hersteller:9828-036325
Produktdetails : 9718510022 Honbürste Novoflex-B 22mm SC 180
Honbürste Novoflex-B 22mmSC 180 osborn
Honbürste, Körnung 180 Ausführung: Robustes, selbstzentrierendes Honwerkzeug mit Siliciumcarbid-Besatz für sanften Schleifprozess. Die Schleifmittelkugeln passen sich durch die flexible Bürstenkonstruktion der Oberfläche an. Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für die Endbearbeitung von Oberflächen und Bohrungen. Auch zum Kantenbrechen und Bearbeiten von unrunden Bohrungen einsetzbar. Zur Erzeugung gleichmäßig fein geschliffener Oberflächen mit hohem Traganteil für eine eventuelle Ölfilmhaftung. Einfache Handhabung auf Handbohrmaschinen, Honmaschinen und Automaten.
Honbürste, Körnung 180 Ausführung: Robustes, selbstzentrierendes Honwerkzeug mit Siliciumcarbid-Besatz für sanften Schleifprozess. Die Schleifmittelkugeln passen sich durch die flexible Bürstenkonstruktion der Oberfläche an. Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für die Endbearbeitung von Oberflächen und Bohrungen. Auch zum Kantenbrechen und Bearbeiten von unrunden Bohrungen einsetzbar. Zur Erzeugung gleichmäßig fein geschliffener Oberflächen mit hohem Traganteil für eine eventuelle Ölfilmhaftung. Einfache Handhabung auf Handbohrmaschinen, Honmaschinen und Automaten.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 96035000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std