9770201178 Rundbürste rostfrei gezopft 178x mm

Rundbürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:70201178, 9770201178
Rubix:1559917
Hersteller:70201178
EAN:4317784268714
9770201178 Rundbürste rostf. 178mm gezopft FORMAT

Produktdetails : 9770201178 Rundbürste rostfrei gezopft 178x mm


Rundbürste rostfrei gezopft 178x mm FORMAT
Rundbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gezopft Ausführung: Mit Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode96035000
44,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std