20 M TOOLFLEX 2.5 15F7/2.5 16F7 TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:TOOLFLEX 20 M 2.5-15F7/2.5-16F7
Rubix:1412368
Hersteller:20 M TOOLFLEX 15F7/16F7

Produktdetails : 20 M TOOLFLEX 2.5 15F7/2.5 16F7 TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
20 M TOOLFLEX 15F7/16F7
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 20 |
|---|---|
| Max. Einsatztemperatur | 200 °C |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Nenndrehmoment | 15 N.m |
| Winkelversatz | 1,5 ° |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
