30 PI TOOLFLEX TEIL 2 24F7 TOOLFLEX Klemmnabe Teil 2
TOOLFLEX Klemmnabe Teil 2
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:TOOLFLEX 30 PI 24F7
Rubix:1351063
Hersteller:580307352450

Produktdetails : 30 PI TOOLFLEX TEIL 2 24F7 TOOLFLEX Klemmnabe Teil 2
TOOLFLEX Klemmnabe Teil 2
30 PI TOOLFLEX TEIL 2 24F7
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 30 mm |
|---|---|
| Max. Einsatztemperatur | 200 °C |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Nenndrehmoment | 35 N.m |
| Winkelversatz | 1,5 ° |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
