16 M TOOLFLEX 2.5 14F7/2.5 16F7 TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:TOOLFLEX 16 M 2.5-14F7/2.5-16F7
Rubix:1412434
Hersteller:580160001402

Produktdetails : 16 M TOOLFLEX 2.5 14F7/2.5 16F7 TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
16 M TOOLFLEX 14F7/16F7
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 16 |
|---|---|
| Max. Einsatztemperatur | 200 °C |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Nenndrehmoment | 7,5 N.m |
| Winkelversatz | 1,5 ° |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
