Referenzen
KTR:TOOLFLEX 9 M 2.5-6F7/2.5-6F7
Rubix:704460
Hersteller:580090000601

Produktdetails : 9 M TOOLFLEX 2.5 6F7/2.5 6F7 TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
KTR TOOLFLEX sind drehsteife, flexible Metallbalgkupplungen mit einem Balg aus Edelstahl und Kupplungsnaben aus Aluminium (in der Größe 55 und 65 sowie in der Bauart KN sind die Kupplungsnaben aus Stahl). Der Metallbalg sorgt für einen optimalen Ausgleich von Axial-, Radial- und Winkelverlagerungen. Ebenso hat sie aufgrund ihrer geometrischen Form eine hohe Torsionssteife sowie ein niedriges Massenträgheitsmoment. Außerdem ist sie gegen Medieneinflüsse bzw. kritische Betriebsbedingungen resistent. Für unterschiedliche Anwendungen und Einbausituationen der TOOLFLEX sind verschiedene Nabenausführungen sowie zwei verschiedene Balglängen verfügbar.
TOOLFLEX M KLEMMNABE 6F7 / 6F7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
