23072KEMBW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Tonnenrollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:23072KEMBW507C08C3
Rubix:3151179
Hersteller:190031755
EAN:0087796312265
23072KEMBW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser360 mm
Außendurchmesser540 mm
Breite134 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23072KEMBW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Tonnenrollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Nenndrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit, Fehlausrichtungen zu kompensieren.

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Schwerlast-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitengesteuerte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser360 mm
Außendurchmesser540 mm
Breite134 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.523,77 exkl. MwSt.
/ Stück
6.573,29 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage