24052EMBW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Tonnenrollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:24052EMBW33C2
Rubix:3151823
Hersteller:190031359
EAN:0053893929699
24052EMBW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser260 mm
Außendurchmesser400 mm
Breite140 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24052EMBW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Tonnenrollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Schwerlast-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser260 mm
Außendurchmesser400 mm
Breite140 mm
Lagerspielc2
Käfigmessing
Dichtungoffen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.555,82 exkl. MwSt.
/ Stück
5.421,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage