TLMR 201 Schmierstoffgeber SKF

TLMR 201

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TLMR 201
Rubix:961312
EAN:7316575884949
TLMR 201 Schmierstoffgeber SKF

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : TLMR 201 Schmierstoffgeber SKF


Bei dem automatischen SKF Schmierstoffgeber handelt es sich um einen Einpunktgeber für die Versorgung einzelner Schmierstellen. Mit einem relativ hohen Druck von 30 bar bewältigt dieser Schmierstoffgeber große Entfernungen und liefert optimale Ergebnisse an schwer zugänglichen oder gefährlichen Schmierstellen. Dank seines breiten Temperaturspektrums und seiner stabilen Konstruktion eignet sich der TLMR Schmierstoffgeber für Betriebsbedingungen mit variierenden Temperaturen und Schwingungen.

Technische Informationen


Attribute
Druck30 bar
Spannung24 V
Gewicht0,8 kg
Typschmierstoffgeber mit 12-24 vdc
293,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
348,93 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen