Referenzen
SKF:TLMR 101
Rubix:961273
EAN:7316575884932

Produktdetails : TLMR 101 Schmierstoffgeber SKF
Bei dem automatischen SKF Schmierstoffgeber handelt es sich um einen Einpunktgeber für die Versorgung einzelner Schmierstellen. Mit einem relativ hohen Druck von 30 bar bewältigt dieser Schmierstoffgeber große Entfernungen und liefert optimale Ergebnisse an schwer zugänglichen oder gefährlichen Schmierstellen. Dank seines breiten Temperaturspektrums und seiner stabilen Konstruktion eignet sich der TLMR Schmierstoffgeber für Betriebsbedingungen mit variierenden Temperaturen und Schwingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Druck | 30 bar |
|---|---|
| Spannung | 6 V |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Typ | schmierstoffgeber mit batterien |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
285,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen