451-006-468-VS Steckverschraubung GEK 6-M6K NBR

451-...-VS

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:451-006-468-VS
Rubix:858264
451-006-468-VS Anschlussstück
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 451-006-468-VS Steckverschraubung GEK 6-M6K NBR


SKF dreifach dichtende Schnellkupplungen haben drei O-Ringe Sie eignen sich für Ölschmiersysteme mit Systemdrücken bis zu 300 bar Für eine gute Verbindung müssen Stahlrohre oder Fittings, die als Schlauchendfittings verwendet werden, mit einer Krallennut vorbereitet werden Kunststoffrohre können ohne zusätzliche Krallennut direkt angeschlossen werden
Anschlussstück

Stärken

Geeignet für Öl und Fließfett
Bessere Abdichtung durch drei O-Ringe (leckagefrei)
Max. Betriebsdruck 300 bar
Für Rohr ∅4, 6 und 8 mm
Kennzeichnung der Spannzange: glatt
Oberfläche: Spannzange vernickelt C4
Einstecktiefe für Kunststoff- und Stahlrohre
Reduzierung der Biegekräfte
Abdichtung für das Rohr, Dehnring für Spannzange
Dichtungsgewinde O-Ring

Technische Informationen


Attribute
Typeinbau
Werkstoffmessing
Zolltarifcode73079910
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,31 exkl. MwSt.
/ Stück
7,51 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std