TLMR 101/38WA2 Schmierstoffgeber befüllt mit LGWA 2, batteriebetrieben SKF

TLMR 101

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:TLMR 101/38WA2
Rubix:961439
EAN:7316575884970
TLMR 101/38WA2 Schmierstoffgeber befüllt mit LGWA 2, batteriebetrieben SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typkomplettsatz + lgwa 2

Produktdetails : TLMR 101/38WA2 Schmierstoffgeber befüllt mit LGWA 2, batteriebetrieben SKF


Bei dem automatischen SKF Schmierstoffgeber handelt es sich um einen Einpunktgeber für die Versorgung einzelner Schmierstellen. Mit einem relativ hohen Druck von 30 bar bewältigt dieser Schmierstoffgeber große Entfernungen und liefert optimale Ergebnisse an schwer zugänglichen oder gefährlichen Schmierstellen. Dank seines breiten Temperaturspektrums und seiner stabilen Konstruktion eignet sich der TLMR Schmierstoffgeber für Betriebsbedingungen mit variierenden Temperaturen und Schwingungen.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Typkomplettsatz + lgwa 2
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
310,42 exkl. MwSt.
/ Stück
369,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen