Referenzen
Perma:104830
Rubix:120409
EAN:4061201036317



Produktdetails : 104830 Winkel 90° M10x1a x G1/4i Messing
PERMA Winkel 90° M10x1axG1/4i Messing
Perma Winkel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Typ | winkel |
| Werkstoff | messing |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
