TKSA 11 Wellenausrichtsystem SKF

TKSA 11 Wellenausrichtungssystem

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TKSA 11
Rubix:1168743
EAN:7316576051630
TKSA 11 Wellenausrichtsystem SKF

Technische Zusammenfassung

Typlaser

Produktdetails : TKSA 11 Wellenausrichtsystem SKF


Dieses Wellenausrichtungssystem nutzt induktive Näherungssensoren in Verbindung mit einer mobilen Anwendung. Das Instrument richtet sich an grundlegende Ausrichtungsaufgaben und kompakte Anlagen.

Eigenschaften:
Der TKSA 11 kombiniert induktive Näherungssensoren mit einer mobilen Anwendung (Shat Alignment TKSA 11), die für Smartphone und Tablet unter Android oder iOS verfügbar ist. Der Anwender sieht die Position des Instruments und des Motors live, was die horizontalen Korrekturen während der Messung erleichtert. In der Anwendung ermöglicht ein vollständig funktionsfähiger Demonstrationsmodus, den Ausrichtungsprozess kennenzulernen, ohne über das Gerät zu verfügen. Die automatisch erstellten Ausrichtungsberichte können mit Notizen und Fotos ergänzt und anschließend im PDF-Format für die Dokumentationsverfolgung exportiert werden. Das Gesamtsystem bleibt kompakt und eignet sich für schnelle Kontrollen im Rahmen von Inspektionsroutinen.

Spezifikationen:
• Abmessungen der Messeinheit: 105 x 55 x 55 mm
• Gewicht der Messeinheit: 155 g
• Gesamtgewicht inklusive Koffer: 2,12 kg
• Messabstand zwischen den Halterungen: 0 bis 185 mm; mitgelieferte Referenzstäbe bis 200 mm
• Messfehler: < 2 %
• Gehäusematerial: PC/ABS-Kunststoff
• Akku: wiederaufladbarer LiPo-Akku, 1900 mAh
• Akkulaufzeit: bis zu 18 Stunden
• Betriebstemperaturbereich: 0 bis 45 °C
• Kommunikation: Bluetooth 4.0 LE
• Bildschirm: keiner; Smartphone oder Tablet erforderlich
• Mindestbetriebssystem: Android 9 oder iOS 9
• Ausrichtungsmethode: 3-Punkt-Messung (9-12-3), horizontale Wellen
• Live-Korrekturwerte: nur horizontal
• Unterstützter Wellendurchmesser: 20 bis 160 mm; bis zu 320 mm mit optionalen Verlängerungsketten (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Maximale Kupplungshöhe: 55 mm mit Standardstäben von 80 mm
• Befestigung: 2 V-Halterungen mit Ketten, Breite 15 mm
• Stromversorgung: Laden über Micro-USB-Anschluss (5 V); Micro-USB-auf-USB-Kabel im Lieferumfang enthalten; kompatibel mit handelsüblichen 5-V-USB-Ladegeräten (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Schutzart: IP 54
• Abmessungen des Koffers: 360 x 260 x 110 mm
• Kofferinhalt: Messeinheit, 3 Referenzstäbe, Satz aus 2 Wellenhalterungen mit Ketten von 480 mm und Stäben von 80 mm, Micro-USB-auf-USB-Ladekabel, Maßband 2 m, Kurzanleitung in englischer Sprache, Transportkoffer

Normen:
• Kalibrierzertifikat, 2 Jahre gültig: Dieses Dokument bestätigt, dass die Messungen des Instruments zum Lieferzeitpunkt den vom Hersteller festgelegten Toleranzen entsprechen. Seine zweijährige Gültigkeit legt den empfohlenen Zeitraum bis zur nächsten messtechnischen Prüfung fest

Stärken

• Intuitive Führung: Die mobile Anwendung begleitet jeden Schritt der Messung und verringert das Risiko von Bedienfehlern
• Zuverlässigkeit im Außeneinsatz: Die induktiven Sensoren verringern den Einfluss von Sonnenlicht und mechanischem Spiel auf die Messung
• Erleichterte Dokumentationsverfolgung: Die automatischen, anpassbaren und als PDF exportierbaren Berichte vereinfachen die Rückverfolgbarkeit der Einsätze
• Für einen Arbeitstag geeignete Akkulaufzeit: Der wiederaufladbare Akku deckt bis zu 18 Stunden Dauerbetrieb ab

Anwendungen

Das Instrument wird für die Ausrichtung horizontaler Wellen an rotierenden Maschinen wie Pumpen, Motoren, Ventilatoren und Kompressoren eingesetzt. Seine kompakte Größe und einfache Bedienung machen es für das Erlernen der Ausrichtung geeignet sowie für schnelle Kontrollen im Rahmen von Inspektionsroutinen in der vorbeugenden Wartung. Die Funktionsweise der induktiven Sensoren, die unempfindlich gegenüber direktem Lichteinfall ist, ermöglicht den Einsatz sowohl in der Werkstatt als auch im Außenbereich, insbesondere an Produktionslinien oder Anlagen, bei denen der Platz um die Kupplung begrenzt bleibt. Der TKSA 11 eignet sich außerdem für punktuelle Einsätze, die eine leichte Ausrüstung und einen schnellen Einsatz ohne aufwendigen Aufbau erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Typlaser
1.916,94 exkl. MwSt.
/ Stück
2.281,16 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std