891989 Radienschablone 7,5-15 mm 32 tlg.

Radienschablone

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS Cutline:891989
Rubix:3267242
EAN:3660338445941
891989 Radienschablone 7,5-15 mm 32 tlg.

Technische Zusammenfassung

Klingenanzahl32
Klingenradius min7,5 mm
Klingenradius max.15 mm

Dokumente

Produktdetails : 891989 Radienschablone 7,5-15 mm 32 tlg.


Radienschablone 7,5-15 mm 32 tlg.

Stärken

Gehärteter und polierter Stahl für längere Haltbarkeit

Anwendungen

Radienschablone
Konkav und konvex geformte Klingen
Präzisionsform
In Stahlgehäuse zur bequemen Aufbewahrung und Transport
Verwendet zur Messung von Innen- und Außenradius

Technische Informationen


Attribute
Klingenanzahl32
Klingenradius min7,5 mm
Klingenradius max.15 mm
14,38 exkl. MwSt.
/ Stück
17,11 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std