Referenzen
Stanley:0-47-101
Rubix:1680663
EAN:3253560471019



Produktdetails : 0-47-101 Ersatzschnur Stanley 30m
Die Ersatzschnur Stanley 0-47-101 ist eine 30 m lange, gedrehte Polyesterschnur, die mit nahezu allen Schlagschnurgeräten der Marke kompatibel ist. Dank ihrer hohen Reißfestigkeit und guten Aufnahmefähigkeit sorgt sie für eine gleichmäßige Aufnahme des Markierpulvers und eine zuverlässige Kennzeichnung auf der Baustelle.
Eigenschaften:
Die Ersatzschnur Stanley 0-47-101 besteht aus gedrehtem Polyester mit einem Durchmesser von 1 mm. Die gedrehte Struktur erhöht die Zugfestigkeit und verbessert gleichzeitig die Aufnahme des Markierpulvers, was für eine saubere und durchgehende Markierung erforderlich ist. Sie ist kompatibel mit allen 30-m-Schlagschnurgeräten von Stanley. Die Schnur ist in einer Blisterverpackung erhältlich, welche eine praktische Lagerung und Nachbestückung in der Werkstatt ermöglicht.
Spezifikationen:
• Länge: 30 m
• Schnurdurchmesser: 1 mm
• Material: gedrehtes Polyester
• Artikelnummer: Stanley 0-47-101
• Verpackung: Blister
• Kompatibilität: alle Modelle außer dem älteren Schlagschnurmodell 01-000
Eigenschaften:
Die Ersatzschnur Stanley 0-47-101 besteht aus gedrehtem Polyester mit einem Durchmesser von 1 mm. Die gedrehte Struktur erhöht die Zugfestigkeit und verbessert gleichzeitig die Aufnahme des Markierpulvers, was für eine saubere und durchgehende Markierung erforderlich ist. Sie ist kompatibel mit allen 30-m-Schlagschnurgeräten von Stanley. Die Schnur ist in einer Blisterverpackung erhältlich, welche eine praktische Lagerung und Nachbestückung in der Werkstatt ermöglicht.
Spezifikationen:
• Länge: 30 m
• Schnurdurchmesser: 1 mm
• Material: gedrehtes Polyester
• Artikelnummer: Stanley 0-47-101
• Verpackung: Blister
• Kompatibilität: alle Modelle außer dem älteren Schlagschnurmodell 01-000
Stärken
• Effektive Aufnahmefähigkeit: Die Struktur aus gedrehtem Polyester nimmt das Markierpulver zuverlässig auf und ermöglicht eine gleichmäßige und präzise Markierung
• Mechanische Festigkeit: Polyester reduziert im Vergleich zu Baumwolle das Risiko eines Reißens unter Spannung beim Abklatschen der Schnur
• Kostengünstige Wiederinbetriebnahme: Verlängert die Nutzungsdauer des Schlagschnurgeräts, ohne dass das komplette Werkzeug ausgetauscht werden muss
• Mechanische Festigkeit: Polyester reduziert im Vergleich zu Baumwolle das Risiko eines Reißens unter Spannung beim Abklatschen der Schnur
• Kostengünstige Wiederinbetriebnahme: Verlängert die Nutzungsdauer des Schlagschnurgeräts, ohne dass das komplette Werkzeug ausgetauscht werden muss
Anwendungen
Die Ersatzschnur Stanley 0-47-101 wird für alle Arbeiten zum Anzeichnen gerader Linien auf ebenen oder unregelmäßigen Oberflächen eingesetzt. Sie kommt häufig im Baugewerbe und im Tiefbau zum Einsatz (Garten- und Landschaftsbau, Maurerarbeiten, Fliesenverlegung, Parkettverlegung, Trockenbau usw.) sowie bei Ausbauarbeiten, die präzise Markierungen über große Längen erfordern. Sie eignet sich sowohl für Arbeiten im Innenbereich als auch für Außenbaustellen, bei denen die Robustheit der Schnur entscheidend ist.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 23x110x161 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 46 g |
| Typ | 0-47-101 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std