Pinzette Bahco 5465 AMT, Backenform: Spitze | Länge: 110 mm | Endbearbeitung: Poliert
Titanpinzette, Antimagnetisch, Blendfrei 125 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:5465 AMT
Rubix:1311829
EAN:7314151085148

Produktdetails : 5465 AMT (BAHCO) Titanpinzette, Antimagnetisch, Blendfrei 125 mm
Titanpinzette, Antimagnetisch, Blendfrei 125 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Backenform | spitze |
| Länge | 110 mm |
| Gewicht | 7 g |
| Werkstoff | edelstahl |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
321,54 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
