• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Spannwerkzeuge(11.467)
    • Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken(1.840)
    • Abzieher(554)
    • Hammerwerk, Schlagwerkzeuge(1.311)
    • Sägen, Schneiden, Feilen(3.529)
    • Aufbewahrung(1.566)
    Siehe Handwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Handwerkzeuge
    4. Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken
    5. Zangen
    6. Pinzette
    7. 9670940060 Kunststoffpinzette ESD, schwarz 92 09 04 ESD

    9670940060 Kunststoffpinzette ESD, schwarz 92 09 04 ESD

    Pinzette Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:9670940060, 65050060, 92 09 04 ESD
    Rubix:3194219
    brand logo

    Produktdetails : 9670940060 Kunststoffpinzette ESD, schwarz 92 09 04 ESD


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    4,47 € exkl. MwSt.
    / Stück
    5,32 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    843543 Präzisions-Pinzette spitz 155mm vernickelt843567 Präzisions-Pinzette spitz 130mm rostfrei843569 Präzisions-Pinzette vernickelt 145mm runde Spitzen843541 Präzisions-Pinzette spitz 155mm vernickelt843565 Pinzette gerade, spitz 140mm5463-120 (BAHCO) Uhrmacherpinzette, Spezialstahl, Anitmagnetisch 120 mm144 Hochpraezisions-Pinzette gerade spitz720 Pinzette mit gewinkelten Spitzen 150 mm9671330005 Pinzette Präzision rostfrei spitz 155mm150.P11 Plastik-Pinzette gebogen antistatischTL AA-SA-SL (BAHCO) Pinz. - Boley-Art, Feine Robuste Spitzen, Antimagnetisch,Esd5471 FR-120 (BAHCO) Mehrzweckpinzette, Edelstahl, Poliert, 120 mm5471 F-300 (BAHCO) Mehrzweckpinzette, Gehärteter Stahl, Poliert 300 mmTL 649-SA (BAHCO) Mehrzweckpinz., Extra Stark, Feine Gez. Abgewink. Spitzen722-2 Präzisionspinzette, plane Greiffläche, blendfrei mattiert
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap