5471 F-200 (BAHCO) Mehrzweckpinzette, Gehärteter Stahl, Poliert 200 mm
Pinzette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:5471 F-200
Rubix:1311856
EAN:7314151085728

Produktdetails : 5471 F-200 (BAHCO) Mehrzweckpinzette, Gehärteter Stahl, Poliert 200 mm
Mehrzweckpinzette, Gehärteter Stahl, Poliert 200 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Backenform | rund |
| Länge | 200 mm |
| Gewicht | 35 g |
| Endbearbeitung | nickel |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,95 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
267,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
