3110011690 Tischwagen 250 kg 4 Schubladen 3 Ladefl.
Tischwagen 250 kg 4 Schubladen 3 Ladefl.
Siehe technische InformationenReferenzen
Variofit:9900000358
Rubix:1101214
EAN:4035694001213
Produktdetails : 3110011690 Tischwagen 250 kg 4 Schubladen 3 Ladefl.
Tischwagen, 4 Schubladen • Robuste Ausführung: Stabile Schweißkonstruktion aus massivem Stahlrohr mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Dauerhaft oberflächengeschützt: Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet • Ladefläche: stabile Holzwerkstoffplatten im Winkelrahmen liegend, Rand 15 mm • Maße H x B x T: 1010 x 1125 x 625 mm • Rollen: thermoplastisch gummibereift, Ø 125 mm, grau, mit Präzisions-Rillenkugellager. • 3 Ebenen • 2 zusätzliche Ladeflächen mit umlaufendem Rand, 15 mm hoch • Schubladen: mit Rollenführung und Auszugsperre • Serienmäßig mit EasySTOP • Korpusfarbe: RAL 7035 lichtgrau • Fronten: RAL 5010 enzianblau
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
828,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
985,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


