3310000400 Stahlflaschenkarre 150 kg 2x40-50 l Luft, Stützr.
Stahlflaschenkarre 150 kg2x40-50 l Luft, Stützr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Variofit:9900000487
Rubix:1101126
EAN:4035694003477
Produktdetails : 3310000400 Stahlflaschenkarre 150 kg 2x40-50 l Luft, Stützr.
Stahlflaschen-Karre für 2 Flaschen à 40–50 l, mit Stütz-Lenkrolle • Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Flaschen-Halterung: mit Ketten-Sicherung • Griffe: Sicherheitsgriffe mit Hand-Einfassung • Köcher: für Schweißdraht • Stütz-Lenkrolle: Vollgummi 200 x 50 mm • Naben: mit Präzisions-Rillenkugellager Hinweis: Zum Transport von 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 87168000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
360,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
429,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


