3310002065 Doppel-Stirnwandwagen 400 kg 850x500 mm Draht
Doppel-Stirnwandwagen 400 kg 850x500 mm Draht
Siehe technische InformationenReferenzen
Variofit:9900000297
Rubix:1101148
EAN:4035694000292
Produktdetails : 3310002065 Doppel-Stirnwandwagen 400 kg 850x500 mm Draht
Doppel-Stirnwandwagen mit Gitterwänden • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten • Wände: Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Gummibereifung in grau, non-marking • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
309,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage