Referenzen
Kipp:K1229.182
Rubix:3749656
Hersteller:K1229.182
EAN:4059245862924
Dokumente
Produktdetails : K1229.182 Tiefspannbacken, Stahl
Werkstoff: Stahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Bestellbeispiel: K1229.162 Hinweis: Diese handlichen Tiefspannbacken eignen sich durch ihre flache Bauart für die Bearbeitung der am meisten vorkommenden Werkstückabmessungen. Die gehärteten Backen spannen durch die Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und unten. Die Spannkräfte F und F1 werden bei optimaler Auslegung und Ausnutzung des max. Anziehdrehmomentes der Befestigungsschrauben erreicht. Lieferung erfolgt paarweise. Lieferumfang: - 2x Tiefspannbacken. - 4x Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762-10.9. - 4x Muttern für T-Nuten DIN 508. - 2x Sechskantschraubendreher ISO 2936.
Werkstoff: Stahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Bestellbeispiel: K1229.162 Hinweis: Diese handlichen Tiefspannbacken eignen sich durch ihre flache Bauart für die Bearbeitung der am meisten vorkommenden Werkstückabmessungen. Die gehärteten Backen spannen durch die Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und unten. Die Spannkräfte F und F1 werden bei optimaler Auslegung und Ausnutzung des max. Anziehdrehmomentes der Befestigungsschrauben erreicht. Lieferung erfolgt paarweise. Lieferumfang: - 2x Tiefspannbacken. - 4x Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762-10.9. - 4x Muttern für T-Nuten DIN 508. - 2x Sechskantschraubendreher ISO 2936.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tiefspannbacken |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
191,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

