K1293.210120 Spanndorn, Form:B, Edelstahl
SPANNDORN, FORM:B, EDELSTAHL BLANK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1293.210120
Rubix:3750684
Hersteller:K1293.210120
EAN:4059245858736



Dokumente
Produktdetails : K1293.210120 Spanndorn, Form:B, Edelstahl
Werkstoff: Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1293.104050 Hinweis: Der Spanndorn findet Anwendung in kleinen Bohrungen (Durchgangsbohrungen) um Werkstücke zu positionieren und zu spannen. Die Spannbewegung erfolgt manuell von oben mit einem Inbusschlüssel. Sie können auf den gewünschten Durchmesser selbst eingeschliffen werden. Die Aufnahmebohrung vom Werkstück sollte die Toleranz H7 aufweisen. D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den "D" geschliffen werden darf. - in Bohrungen von Ø5 bis Ø12,5 mm verwendbar - kompakte Bauweise, kleiner Einbauraum - einfaches Handling - beliebige Einbaulage - verschiedene Einbauvarianten möglich - Schonung der Werkstückoberfläche durch Flächenpressung - individuell auf den Durchmesser anpassbar Montage: Bei Bedarf kann der Durchmesser D dem zu spannenden Durchmesser angepasst werden. In diesem Fall den Spanndorn ca. 0,2 mm (Spannweg) über den Durchmesser im Ruhestand weiten. Nun wird der Spanndorn auf den Innendurchmesser des Werkstückes geschliffen.
Werkstoff: Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1293.104050 Hinweis: Der Spanndorn findet Anwendung in kleinen Bohrungen (Durchgangsbohrungen) um Werkstücke zu positionieren und zu spannen. Die Spannbewegung erfolgt manuell von oben mit einem Inbusschlüssel. Sie können auf den gewünschten Durchmesser selbst eingeschliffen werden. Die Aufnahmebohrung vom Werkstück sollte die Toleranz H7 aufweisen. D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den "D" geschliffen werden darf. - in Bohrungen von Ø5 bis Ø12,5 mm verwendbar - kompakte Bauweise, kleiner Einbauraum - einfaches Handling - beliebige Einbaulage - verschiedene Einbauvarianten möglich - Schonung der Werkstückoberfläche durch Flächenpressung - individuell auf den Durchmesser anpassbar Montage: Bei Bedarf kann der Durchmesser D dem zu spannenden Durchmesser angepasst werden. In diesem Fall den Spanndorn ca. 0,2 mm (Spannweg) über den Durchmesser im Ruhestand weiten. Nun wird der Spanndorn auf den Innendurchmesser des Werkstückes geschliffen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spanndorn |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage