9418700025 Dig.-Tiefenmessschieber mit Stift 0-25mm

Tiefenmessschieber

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:40640025, 9418700025
Rubix:2898320
Hersteller:4063726004079
EAN:4063726004079
9418700025 Tiefenmessschieber IP54 digital mit Stift 0-25mm FORTIS

Produktdetails : 9418700025 Dig.-Tiefenmessschieber mit Stift 0-25mm


Digital-Tiefenmessschieber mit doppelseitig abgesetzter Messstange

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 6 mm, mit Datenausgang opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, ABS (Absolut- und Relativ-Messungen), erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Nullsetzen an jeder Position möglich.
Tiefenmessschieber IP54 digital mit Stift 0-25mm FORTIS
Digital-Klein-Tiefenmessschieber mit Messstift Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Nullsetzen an jeder Position möglich.

Technische Informationen


Attribute
57,24 exkl. MwSt.
/ Stück
68,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std