9440801150 Digital-Tiefenmessschieber 150mm

Tiefenmesssch.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:40801150, 9440801150
Rubix:1946120
Hersteller:40801150
EAN:4317784559119
9440801150 Tiefenmesssch. Digit. 150mm FORMAT

Produktdetails : 9440801150 Digital-Tiefenmessschieber 150mm


Tiefenmessschieber digital 150mm FORMAT
Digital-Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzkasten. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Technische Informationen


Attribute
332,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
395,35 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std