129-116 Tiefenmessschraube 0-150mm (0,01mm) Brücke 100x16m
Tiefenmeßschraube 0-150mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:129-116
Rubix:1117984
EAN:4946368016399



Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 150 mm |
| Messgestänge-Durchmesser | 18 mm |
Produktdetails : 129-116 Tiefenmessschraube 0-150mm (0,01mm) Brücke 100x16m
Tiefenmessschraube, wechselbare Einsätze
Serie 129
Eine Mitutoyo-Tiefenmessschraube mit austauschbaren Einsätzen ermöglicht es einen großen Messbereich abzudecken. Die 100-mm-Brücke ist aus Werkzeugstahl gefertigt, gehärtet und mit einer feinstgeläppten Referenzfläche versehen.
Serie 129
Eine Mitutoyo-Tiefenmessschraube mit austauschbaren Einsätzen ermöglicht es einen großen Messbereich abzudecken. Die 100-mm-Brücke ist aus Werkzeugstahl gefertigt, gehärtet und mit einer feinstgeläppten Referenzfläche versehen.
Tiefenmeßschraube 0-150mm
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 150 mm |
| Messgestänge-Durchmesser | 18 mm |
| Auflagenlänge | 101,6 mm |
| Anzahl Messgestänge | 6 |
| Kasten | ja |
| Einteilung | 0,01 mm |
| Zolltarifcode | 90173000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
348,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
414,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen