Referenzen
Mitutoyo:329-250-30
Rubix:2479184



Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 150 mm |
| Messgestänge-Durchmesser | 4 mm |
Produktdetails : 329-250-30 Digitale Tiefenmessschraube
Das Digimatic Tiefenmikrometer 329-250-30 von Mitutoyo bietet dank seiner 6 auswechselbaren Messstäbe eine Auflösung von 0,001 mm über einen Bereich von 0 bis 150 mm. Der integrierte Datenausgang erleichtert die Anbindung an Qualitätskontrollsysteme in der Werkstatt.
Eigenschaften:
Dieses Tiefenmikrometer misst Tiefen mit einer Auflösung von 0,001 mm dank einer digitalen Digimatic-Anzeige. Die Messschraube gewährleistet einen Spindelvorschub von 0,5 mm pro Umdrehung, mit einer Kapazität von 25 mm pro Hub. Sechs auswechselbare Messstäbe ermöglichen eine Erweiterung des Messbereichs auf bis zu 150 mm.
Die integrierten Datenausgangsanschlüsse erlauben den Anschluss an Erfassungs- oder statistische Prozesskontrollsysteme. Die Funktionen DATA/HOLD und die Tastensperre sichern die Messwerte bei wiederholten Messungen ab. Die Nullstellung und die ABS/ZERO-Umschaltung bieten eine dem jeweiligen Einsatzkontext angepasste Referenzierungsflexibilität. Die automatische Abschaltung nach 20 Minuten Inaktivität schont die Batterielebensdauer.
Spezifikationen:
• Gesamtmessbereich: 0 bis 150 mm
• Kapazität der Messschraube: 25 mm
• Spindelvorschub: 0,5 mm
• Auflösung: 0,001 mm
• Genauigkeit mit Messstäben: ±4 µm
• Genauigkeit ohne Zählfehler: ±3 µm
• Ebenheit der Grundplatte: 2 µm
• Ebenheit des Messstabs: 0,3 µm
• Parallelität Grundplatte/Messstab: 7 µm
• Messfläche: Hartmetall, geschliffen, fein geläppt
• Grundplatte: behandelter Stahl
• Skalen: Trommel und Hülse in satinierter Chromausführung, ø 18 mm
• Grundplatte (L × B): 101,6 × 16 mm
• Anzahl der Messstäbe: 6
• Messkraft: 5 bis 10 N
• Stromversorgung: 1 Batterie SR-44
• Batterielebensdauer: ca. 2,4 Jahre
• Gewicht: 540 g
• Messsystem: metrisch
• Funktionen: DATA/HOLD, Tastensperre, automatische Abschaltung (20 min), 2 Voreinstellungen (Preset), Batteriewarnung, ZERO/ABS-Umschaltung
• Lieferumfang: Box, Schlüssel und 1 Batterie
Eigenschaften:
Dieses Tiefenmikrometer misst Tiefen mit einer Auflösung von 0,001 mm dank einer digitalen Digimatic-Anzeige. Die Messschraube gewährleistet einen Spindelvorschub von 0,5 mm pro Umdrehung, mit einer Kapazität von 25 mm pro Hub. Sechs auswechselbare Messstäbe ermöglichen eine Erweiterung des Messbereichs auf bis zu 150 mm.
Die integrierten Datenausgangsanschlüsse erlauben den Anschluss an Erfassungs- oder statistische Prozesskontrollsysteme. Die Funktionen DATA/HOLD und die Tastensperre sichern die Messwerte bei wiederholten Messungen ab. Die Nullstellung und die ABS/ZERO-Umschaltung bieten eine dem jeweiligen Einsatzkontext angepasste Referenzierungsflexibilität. Die automatische Abschaltung nach 20 Minuten Inaktivität schont die Batterielebensdauer.
Spezifikationen:
• Gesamtmessbereich: 0 bis 150 mm
• Kapazität der Messschraube: 25 mm
• Spindelvorschub: 0,5 mm
• Auflösung: 0,001 mm
• Genauigkeit mit Messstäben: ±4 µm
• Genauigkeit ohne Zählfehler: ±3 µm
• Ebenheit der Grundplatte: 2 µm
• Ebenheit des Messstabs: 0,3 µm
• Parallelität Grundplatte/Messstab: 7 µm
• Messfläche: Hartmetall, geschliffen, fein geläppt
• Grundplatte: behandelter Stahl
• Skalen: Trommel und Hülse in satinierter Chromausführung, ø 18 mm
• Grundplatte (L × B): 101,6 × 16 mm
• Anzahl der Messstäbe: 6
• Messkraft: 5 bis 10 N
• Stromversorgung: 1 Batterie SR-44
• Batterielebensdauer: ca. 2,4 Jahre
• Gewicht: 540 g
• Messsystem: metrisch
• Funktionen: DATA/HOLD, Tastensperre, automatische Abschaltung (20 min), 2 Voreinstellungen (Preset), Batteriewarnung, ZERO/ABS-Umschaltung
• Lieferumfang: Box, Schlüssel und 1 Batterie
Stärken
• Auflösung von 0,001 mm: Tiefenmessungen erreichen den Mikronbereich ohne Zusatzausrüstung
• Sechs auswechselbare Messstäbe im Lieferumfang enthalten: Der abgedeckte Bereich erweitert sich auf 150 mm bei Beibehaltung einer Genauigkeit von ±4 µm, ohne separaten Zubehörkauf
• Integrierter Datenausgang: Der direkte Anschluss an ein SPC-Erfassungssystem begrenzt Übertragungsfehler und beschleunigt die Qualitätskontrolle
• Messflächen aus geschliffenem und fein geläpptem Hartmetall: Der Verschleiß bleibt auch bei intensivem Einsatz gering, was zur Stabilität der Ergebnisse über die Zeit beiträgt
• Sechs auswechselbare Messstäbe im Lieferumfang enthalten: Der abgedeckte Bereich erweitert sich auf 150 mm bei Beibehaltung einer Genauigkeit von ±4 µm, ohne separaten Zubehörkauf
• Integrierter Datenausgang: Der direkte Anschluss an ein SPC-Erfassungssystem begrenzt Übertragungsfehler und beschleunigt die Qualitätskontrolle
• Messflächen aus geschliffenem und fein geläpptem Hartmetall: Der Verschleiß bleibt auch bei intensivem Einsatz gering, was zur Stabilität der Ergebnisse über die Zeit beiträgt
Anwendungen
Dieses Tiefenmikrometer findet seinen Platz in Werkstätten der Präzisionsmechanik, in Messräumen und in Qualitätskontrolllinien. Es eignet sich für Tiefenmessungen von Nuten, Bohrungen, Dichtungssitzen oder Absatzauflagen an bearbeiteten Werkstücken.
Die Branchen Automobilindustrie, Luftfahrt, Formenbau und Industriewerkzeugbau greifen regelmäßig auf diese Art von Instrument zurück, um kritische Funktionsmaße zu validieren.
Die Branchen Automobilindustrie, Luftfahrt, Formenbau und Industriewerkzeugbau greifen regelmäßig auf diese Art von Instrument zurück, um kritische Funktionsmaße zu validieren.
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 150 mm |
| Messgestänge-Durchmesser | 4 mm |
| Auflagenlänge | 101,6 mm |
| Anzahl Messgestänge | 6 |
| Kasten | ja |
| Einteilung | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
846,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.006,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage