129-115 Tiefenmessschraube, wechselbare Einsätze
Tiefen-Mikrometer mit wechselbarem Messstift
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:129-115
Rubix:2687683



Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 100 mm |
| Messgestänge-Durchmesser | 4 mm |
Produktdetails : 129-115 Tiefenmessschraube, wechselbare Einsätze
Stärken
•4 mm wechselbare Messstifte mit geläppten Messflächen ermöglichen Messungen über einen großen Messbereich
Der Ratschenanschlag gewährleistet eine konstante Messkraft
Messstift-Arretierung
Der Ratschenanschlag gewährleistet eine konstante Messkraft
Messstift-Arretierung
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 100 mm |
| Messgestänge-Durchmesser | 4 mm |
| Auflagenlänge | 101,6 mm |
| Anzahl Messgestänge | 4 |
| Kasten | ja |
| Einteilung | 0,01 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
317,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen