L-PO 80R-ST Lenkrolle mit Stop-Top
Thermoplast-Rad Blickle TempLine® Performance, hitzebeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:L-PO 80R-ST
Rubix:163541
Hersteller:630426
EAN:4047526630423

Produktdetails : L-PO 80R-ST Lenkrolle mit Stop-Top
Rad:
- hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Härte 85 Shore D
- sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr abriebfest
- Farbe dunkelgrau
- autoklaventauglich (Gleitlager und Variante mit rostfreiem Kugellager mit hitzebeständigem Fett "-HXK")
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 766 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 220 kg |
| Raddurchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | rollenlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| Plattenlänge | 100 mm |
| 102 mm | |
| 33 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
