04434-00021-00 Tesakrepp - 500mm x 10m - gelb
tesakrepp® 4434 Elefantenhaut
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:4434 10M 500MM YELLOW
Rubix:1174601
Hersteller:04434-00021-00
EAN:4005800022777

Produktdetails : 04434-00021-00 Tesakrepp - 500mm x 10m - gelb
Konzipiert für Strahl-, Schleif- und mechanische Schutzarbeiten kombiniert das tesa® 4434 einen robusten Papierträger mit einer Naturkautschuk-Klebmasse. Das Ergebnis ist ein Abdeckband, das den Anforderungen von Werkstätten und industriellen Anwendungen gerecht wird, bei denen mechanische Belastbarkeit und präzise Schnittführung entscheidend sind.
Eigenschaften:
Das tesa® 4434 basiert auf einem glatten, dicken und widerstandsfähigen Papierträger. Es lässt sich einfach und präzise schneiden. Diese Ausführung erleichtert das Abdecken sowie die Herstellung von Schablonen bei Strahl-, Schleif- und Schleifarbeiten.
In Kombination mit einer Naturkautschuk-Klebmasse gewährleistet das Band eine sofortige und zuverlässige Haftung auf verschiedenen Oberflächen, einschließlich Metall. Die Farbhaftung wird kontrolliert, wodurch saubere und scharfe Kanten bei Lackier- oder Markierungsarbeiten erzielt werden. Das Entfernen erfolgt sauber und reduziert Kleberückstände nach der Anwendung. Dank seines robusten Trägers eignet sich das tesa® 4434 auch als Schutz auf Schneidtischen in der Schuh-, Leder- und Metallindustrie. Es kann zur Verstärkung von Leisten oder zum Schutz von Blechen bei Entrostungs- oder Abbeizarbeiten eingesetzt werden. Das Produkt enthält 55 % biobasierte Bestandteile (ohne Trennlage).
Spezifikationen:
• Gesamtdicke: 670 µm
• Trägermaterial: glattes Papier
• Art der Klebmasse: Naturkautschuk
• Reißdehnung: 6 %
• Reißfestigkeit: 180 N/cm
• Temperaturbeständigkeit (30 min): 120 °C
• Klebkraft auf Stahl: 3,5 N/cm
• Von Hand einreißbar: mittel
• Strahlbeständigkeit: 50 s bei 4 bar
• Biobasierter Anteil (ohne Trennlage): 55 % nach Gewicht
Eigenschaften:
Das tesa® 4434 basiert auf einem glatten, dicken und widerstandsfähigen Papierträger. Es lässt sich einfach und präzise schneiden. Diese Ausführung erleichtert das Abdecken sowie die Herstellung von Schablonen bei Strahl-, Schleif- und Schleifarbeiten.
In Kombination mit einer Naturkautschuk-Klebmasse gewährleistet das Band eine sofortige und zuverlässige Haftung auf verschiedenen Oberflächen, einschließlich Metall. Die Farbhaftung wird kontrolliert, wodurch saubere und scharfe Kanten bei Lackier- oder Markierungsarbeiten erzielt werden. Das Entfernen erfolgt sauber und reduziert Kleberückstände nach der Anwendung. Dank seines robusten Trägers eignet sich das tesa® 4434 auch als Schutz auf Schneidtischen in der Schuh-, Leder- und Metallindustrie. Es kann zur Verstärkung von Leisten oder zum Schutz von Blechen bei Entrostungs- oder Abbeizarbeiten eingesetzt werden. Das Produkt enthält 55 % biobasierte Bestandteile (ohne Trennlage).
Spezifikationen:
• Gesamtdicke: 670 µm
• Trägermaterial: glattes Papier
• Art der Klebmasse: Naturkautschuk
• Reißdehnung: 6 %
• Reißfestigkeit: 180 N/cm
• Temperaturbeständigkeit (30 min): 120 °C
• Klebkraft auf Stahl: 3,5 N/cm
• Von Hand einreißbar: mittel
• Strahlbeständigkeit: 50 s bei 4 bar
• Biobasierter Anteil (ohne Trennlage): 55 % nach Gewicht
Stärken
• Mechanischer Schutz für Schleif- und Strahlarbeiten geeignet
• Präzise Schneidbarkeit erleichtert die Herstellung von Schablonen und das Abdecken komplexer Formen
• Zuverlässiger Halt auf Stahl und anderen Oberflächen
• Sauberes Entfernen mit minimierten Rückständen
• Umweltvorteil: 55 % biobasierter Anteil
• Präzise Schneidbarkeit erleichtert die Herstellung von Schablonen und das Abdecken komplexer Formen
• Zuverlässiger Halt auf Stahl und anderen Oberflächen
• Sauberes Entfernen mit minimierten Rückständen
• Umweltvorteil: 55 % biobasierter Anteil
Anwendungen
Das tesa® 4434 wird als Schablonenmaterial für das Strahlen von Steinobjekten wie Denkmälern oder Grabsteinen eingesetzt. Es kann zudem Bleche abdecken, beispielsweise bei Entrostungsarbeiten an Schiffen oder beim Abbeizen von Brücken und industriellen Maschinen. Die geprüfte Beständigkeit von 50 s bei 4 bar ermöglicht den Einsatz bei kontrollierten Strahlarbeiten. In Werkstätten schützt das Abdeckband tesa® 4434 Fahrzeugteile bei professionellen Lackierarbeiten. Es dient außerdem als Basisschutz auf Schneidtischen in der Schuh-, Leder- und Metallverarbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18456,52 g |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Länge | 10 m |
| Stärke | 0,67 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
266,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage