04434-00009-00 Tesakrepp - 50mm x 10m - gelb

tesakrepp® 4434 Elefantenhaut

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tesa:4434 10M 50MM YELLOW
Rubix:1174569
Hersteller:04434-00009-00
EAN:4005800118739
04434-00009-00 Tesakrepp - 50mm x 10m - gelb

Technische Zusammenfassung

Breite50 mm
Länge10 m
Stärke0,67 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 04434-00009-00 Tesakrepp - 50mm x 10m - gelb


Konzipiert für Strahl-, Schleif- und mechanische Schutzarbeiten kombiniert das tesa® 4434 einen robusten Papierträger mit einer Naturkautschuk-Klebmasse. Das Ergebnis ist ein Abdeckband, das den Anforderungen von Werkstätten und industriellen Anwendungen gerecht wird, bei denen mechanische Belastbarkeit und präzise Schnittführung entscheidend sind.

Eigenschaften:
Das tesa® 4434 basiert auf einem glatten, dicken und widerstandsfähigen Papierträger. Es lässt sich einfach und präzise schneiden. Diese Ausführung erleichtert das Abdecken sowie die Herstellung von Schablonen bei Strahl-, Schleif- und Schleifarbeiten.
In Kombination mit einer Naturkautschuk-Klebmasse gewährleistet das Band eine sofortige und zuverlässige Haftung auf verschiedenen Oberflächen, einschließlich Metall. Die Farbhaftung wird kontrolliert, wodurch saubere und scharfe Kanten bei Lackier- oder Markierungsarbeiten erzielt werden. Das Entfernen erfolgt sauber und reduziert Kleberückstände nach der Anwendung. Dank seines robusten Trägers eignet sich das tesa® 4434 auch als Schutz auf Schneidtischen in der Schuh-, Leder- und Metallindustrie. Es kann zur Verstärkung von Leisten oder zum Schutz von Blechen bei Entrostungs- oder Abbeizarbeiten eingesetzt werden. Das Produkt enthält 55 % biobasierte Bestandteile (ohne Trennlage).

Spezifikationen:
• Gesamtdicke: 670 µm
• Trägermaterial: glattes Papier
• Art der Klebmasse: Naturkautschuk
• Reißdehnung: 6 %
• Reißfestigkeit: 180 N/cm
• Temperaturbeständigkeit (30 min): 120 °C
• Klebkraft auf Stahl: 3,5 N/cm
• Von Hand einreißbar: mittel
• Strahlbeständigkeit: 50 s bei 4 bar
• Biobasierter Anteil (ohne Trennlage): 55 % nach Gewicht

Stärken

• Mechanischer Schutz für Schleif- und Strahlarbeiten geeignet
• Präzise Schneidbarkeit erleichtert die Herstellung von Schablonen und das Abdecken komplexer Formen
• Zuverlässiger Halt auf Stahl und anderen Oberflächen
• Sauberes Entfernen mit minimierten Rückständen
• Umweltvorteil: 55 % biobasierter Anteil

Anwendungen

Das tesa® 4434 wird als Schablonenmaterial für das Strahlen von Steinobjekten wie Denkmälern oder Grabsteinen eingesetzt. Es kann zudem Bleche abdecken, beispielsweise bei Entrostungsarbeiten an Schiffen oder beim Abbeizen von Brücken und industriellen Maschinen. Die geprüfte Beständigkeit von 50 s bei 4 bar ermöglicht den Einsatz bei kontrollierten Strahlarbeiten. In Werkstätten schützt das Abdeckband tesa® 4434 Fahrzeugteile bei professionellen Lackierarbeiten. Es dient außerdem als Basisschutz auf Schneidtischen in der Schuh-, Leder- und Metallverarbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18456,52 g
Breite50 mm
Länge10 m
Stärke0,67 mm
35,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,79 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Breite