Referenzen
3M:7000034115
Rubix:3481573
Hersteller:7000034115

Produktdetails : Z88667 Microfinishing Film Rolle
Verwenden Sie die 3M™ Microfinishing Folierol 272L für den Endbearbeitungsprozess von industriellen zylindrischen Teilen und das Polieren von Motorbauteilen wie Nockenwellen und Kurbelwellen. Unsere Folienrollen enthalten ein mikronisiertes Aluminiumoxid, das mit Harz auf eine 5 mil starke Polyesterfolienrückseite gebunden ist. Sie verfügen über eine dicht gestreute Schleifoberfläche mit einer Trocken-Schmierstoffbeschichtung, um Zusetzen zu verhindern.
3M Microfinishing Film 272L ist ein elektrostatisch gestreuter Aluminiumoxid-Mikroschleiffilm auf 5‑mil Polyesterträger. Wasserfest für präzise Mikrofinishing-Polier- und Finishanwendungen.
Stärken
Ausgestattet mit starkem Polyesterträger;Verhindert Zusetzen;Wasserbeständig
Anwendungen
Verwenden Sie diese für den Endbearbeitungsprozess bei industriellen zylindrischen Teilen und das Polieren von Motorbauteilen wie Nockenwellen und Kurbelwellen.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Stärke | 0,127 mm |
| Farbe | grün |
| Zugfestigkeit | 182,7 N/mm² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,18 € exkl. MwSt.
/ Rolle
276,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage