Bänder Tesa 7065 25M 15MM BLACK, Länge: 25 m | Breite: 15 mm | Farbe: Schwarz
Tesa ACXplus Hohe Klebkraft 1200 µm
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:7065 25M 15MM BLACK
Rubix:1175019
Hersteller:07065-00010-22
EAN:4042448213754




Technische Zusammenfassung
| Breite | 15 mm |
|---|---|
| Länge | 25 m |
| Werkstoff | geschäumtes acryl (trägermaterial), klebrig gemachtes acryl (klebstoff) |
Produktdetails : 07065-00010-22 Tesa ACXplus Hohe Klebkraft 1200 µm - 15mm x 25m - schwarz
tesa® ACXplus 7065 ist ein Acrylatschaum-Klebeband mit einem schwarzen Träger.
Bedingt durch die einzigartige Zusammensetzung besitzt das Klebeband eine sehr hohe Klebkraft kombiniert mit einer sehr guten Weichmacherbeständigkeit. Das Produkt eignet sich besonders gut für den Einsatz auf schwer zu verklebenden Oberflächen, wie z.B. auf pulverbeschichteten Oberflächen oder leicht niederenergetischen Kunststoffen. Besonders bei der Verbundkombination von Kunststoffmaterialien mit Metalloberflächen oder bei Metall/Metall-Verklebung zeichnet sich das Produkt durch hohe Verklebungsstärke aus und bietet eine hohe Prozesssicherheit.
Ein geschäumter viskoelastischer Acrylatkern erlaubt es dem Klebeband, die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien auszugleichen.
tesa® ACXplus 7065 besitzt eine sehr hohe Anfangskleb- und Schälkraft.
Bedingt durch die einzigartige Zusammensetzung besitzt das Klebeband eine sehr hohe Klebkraft kombiniert mit einer sehr guten Weichmacherbeständigkeit. Das Produkt eignet sich besonders gut für den Einsatz auf schwer zu verklebenden Oberflächen, wie z.B. auf pulverbeschichteten Oberflächen oder leicht niederenergetischen Kunststoffen. Besonders bei der Verbundkombination von Kunststoffmaterialien mit Metalloberflächen oder bei Metall/Metall-Verklebung zeichnet sich das Produkt durch hohe Verklebungsstärke aus und bietet eine hohe Prozesssicherheit.
Ein geschäumter viskoelastischer Acrylatkern erlaubt es dem Klebeband, die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien auszugleichen.
tesa® ACXplus 7065 besitzt eine sehr hohe Anfangskleb- und Schälkraft.
Tesa ACXplus Hohe Klebkraft 1200 µm - 15mm x 25m - schwarz
Anwendungen
Permanente Befestigung von schwer zu verklebenden Oberflächen wie:
* Pulverbeschichtete Oberflächen
* Kunststoffleisten und -profile
* Pulverbeschichtete Oberflächen
* Kunststoffleisten und -profile
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9787,67 g |
|---|---|
| Breite | 15 mm |
| Länge | 25 m |
| Werkstoff | geschäumtes acryl (trägermaterial), klebrig gemachtes acryl (klebstoff) |
| Stärke | 1,2 mm |
| Farbe | schwarz |
| Typ des Bandes | schaumstoff-klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,35 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
246,75 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar