60630-00002-00 TESA 60630, 50M X 50MM, SILBER-MATT

tesa® 60630

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tesa:60630 50M 50MM ALUMINIUM
Rubix:3504157
Hersteller:60630-00002-00
EAN:4042448495655
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite50 mm
Länge50 m
Farbesilber
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60630-00002-00 TESA 60630, 50M X 50MM, SILBER-MATT


tesa® 60630 ist ein anpassungsfähiges Aluminiumband, das aus einer 30 μm (1.2 mil) Aluminiumfolie und einer transparenten Acrylklebemasse besteht.

Stärken

Geeignet für gekrümmte Oberflächen
▪ Leicht entfernbarer Schutz
▪ Geeignet für dauerhafte Anwendungen
▪ Barriere gegen Feuchtigkeit, Gase und Dampf
▪ Elektrische und thermische Leitfähigkeit
▪ Alterungsbeständigkeit
▪ Wärme- und Lichtreflektierend
▪ Flammhemmende Eigenschaft gemäß DIN 4102, Klasse B1

Anwendungen

▪ Befestigung von Kühlschrankspiralen in der Haushaltsgerätebranche
▪ Verbinden und Verschließen von Leitungen und Wärmeisolierungen
▪ Elektrisch und thermisch leitfähige Substrate machen
▪ Reflektieren von Wärmestrahlung

Technische Informationen


Attribute
Breite50 mm
Länge50 m
Farbesilber
Stärke0,003 mm
Min. Temperatur-40 °C
6,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,47 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std