389S50 Scotch Gewebeklebeband 389

3M™ Gewebeklebeband 389

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:22888
Rubix:2005495
Hersteller:7000111461
EAN:04046719647972
389S50 Scotch Gewebeklebeband 389

Technische Zusammenfassung

Breite50 mm
Länge50 m
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 389S50 Scotch Gewebeklebeband 389


Mit Polyethylen behandeltes Trägermaterial aus Rayon-Gewebe mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff.
Konzipiert als Allzweck-Baumwollgewebeband mit einem stark haftenden Klebstoff und leichten Reißeigenschaften. Wird für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet, einschließlich Binden, Sichern und Versiegeln.

Stärken


• Das wasserfeste Trägermaterial ist hervorragend formbar und leicht abzureißen.
• In Silber oder Schwarz erhältlich
• Gute Anpassbarkeit
• Leichte Handhabung
• Leichtes Maskieren in Kurven
• Polyethylenbeschichtet
• Sehr hohe Dauerhaltekraft
• Äußerst vielseitig einsetzbar
• Gute Dauerhaltekraft
• Sehr gute Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen

Anwendungen

• Verbinden und Abdichten von Blechen, Wandpaneelen sowie Kunststoff- oder Metallrohren
• Fixierung von Dämmstoffen und Leitungen für eine dauerhafte Verbindung
• Abdichtung und Schutz in Verarbeitungs- und Dekontaminationsumgebungen
• Verpacken und Verschließen von Behältern und Leitungen für Transport und Lagerung
• Reparatur von Planen und Behältern – zur Verlängerung der Lebensdauer von Ausrüstung
• Markierung und Etikettierung zur Identifikation und industriellen Kennzeichnung

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung725 g
Breite50 mm
Länge50 m
Farbeschwarz
31,80 exkl. MwSt.
/ Stück
37,84 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Breite

Farbe