04615-00001-00 Tesa duct tape - 50mm x 50m - schwarz

Klebeband

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tesa:4615 50M 50MM BLACK
Rubix:3254222
Hersteller:04615-00001-00
EAN:4063565176326
04615-00001-00 Tesa duct tape - 50mm x 50m - schwarz

Technische Zusammenfassung

Breite50 mm
Länge50 m
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 04615-00001-00 Tesa duct tape - 50mm x 50m - schwarz


Das tesa® 4615 ist ein vielseitiges Gewebeband, welches für die gängigsten Anforderungen in den Bereichen Befestigung, Abdichtung und Bündelung entwickelt wurde. Es kombiniert eine sofortige, starke Haftung mit außergewöhnlich einfacher Handhabung, selbst per Hand. Das Produkt überzeugt durch seine Langlebigkeit, Wasserbeständigkeit und komfortable Anwendung auf den unterschiedlichsten Materialien.

Eigenschaften:
Dieses Klebeband ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Anwendung dank seiner Fähigkeit, sofort und auch auch bei leicht unebenen, auf verschiedensten Oberflächen zu haften. Es besteht aus einem PE-beschichteten Gewebeträger, verstärkt durch ein Gewebe mit 27 Fäden pro Quadratzoll und ist mit einem lösungsmittelfreien Kleber aus Synthesekautschuk versehen. Das Band lässt sich leicht und gleichmäßig abrollen, was die Handhabung erleichtert und kann ohne Werkzeug von Hand abgerissen werden. Seine Struktur verleiht ihm eine gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Abrieb und Wasser, was es zu einer zuverlässigen Lösung für verschiedenste Anwendungen in mäßig beanspruchten Umgebungen macht.

Spezifikationen:
• Klebebanddicke: 175 µm
• Dehnung bei Bruch: 14 %
• Haftung auf dem Träger: 5 N/cm
• Klebkraft auf Stahl: 7 N/cm
• Reißfestigkeit: 40 N/cm
• Mindestverarbeitungstemperatur: 5 °C
• Max. Gebrauchstemperatur: 60 °C
• Von Hand reißbar: gut
• Tack (Anfassklebkraft): sehr gut
• Gewebedichte: 27 Fäden/inch²
• Wasserbeständigkeit: gut
• Abriebfestigkeit: gut
• Feuchtigkeitsresistenz: gut

Markeninformationen:
Tesa ist eine weltweit bekannte Marke für industrielle und haushaltsbezogene Klebelösungen. Mit über 125 Jahren Innovationsgeschichte entwickelt Tesa Produkte, welche den Anforderungen von Fachleuten und Endverbrauchern gleichermaßen gerecht werden. Das Unternehmen ist in zahlreichen Ländern präsent und bietet ein Sortiment von einer Vielzahl an Produkten. Tesa steht für zuverlässige, langlebige und leistungsstarke Klebelösungen.

Stärken

• Sofortige Haftung auf vielen Materialien
• Einfache Anwendung dank gleichmäßigem Abrollen und Handreißbarkeit
• Auch für leicht unregelmäßige Oberflächen geeignet
• Lösungsmittelfrei für eine sicherere Anwendung
• Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Wasser und Abrieb
• Ideal für temporäre oder halb-permanente Anwendungen
• Für vielseitige Innenbereiche geeignet

Anwendungen

Das tesa® 4615 Duct Tape eignet sich für grundlegende Einsätze in verschiedenen beruflichen Umfeldern. Es kann zum Fixieren von Schutzschichten wie Plastikfolien oder Papierbögen verwendet werden, zum Bündeln und Sichern von Kabeln, Leitungen oder anderen losen Gegenständen, sowie zum Abdichten, Markieren oder Abdecken bestimmter Bereiche, auch auf moderat rauen Oberflächen. Besonders geeignet ist es für allgemeine industrielle Anwendungen, bei denen ein zuverlässiges, einfach anzubringendes und entfernbares Klebeband benötigt wird.

Technische Informationen


Attribute
Breite50 mm
Länge50 m
Farbeschwarz
Stärke0,175 mm
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

brand logo
  • tesa:04615-00001-01
  • rubix:3514250
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
14,58 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite

Farbe