DIN15237 MU M10X40 3.6 Tellerschraube mit Tellerscheibe und Sechskantmutter
Tellerscheibe mit Sechskantmutter, DIN 15237, Mu 3.6
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTFPO10X40Z
Rubix:558633
Hersteller:015237.40000.0100.040
EAN:4043952614297


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 15237 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN15237 MU M10X40 3.6 Tellerschraube mit Tellerscheibe und Sechskantmutter
DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 10 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6800 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 15237 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | 3,6 |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,32 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
158,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen