12B-2 Z 14 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 12B-2 Z 14 KS (Mecaline)

Tellerrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D12B2014
Rubix:3169815
EAN:3660338319181
12B-2 Z 14 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 12B-2 Z 14 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne14
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-2 Z 14 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 12B-2 Z 14 KS (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Tellerrad 12B2 Duplex - 14 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne14
ISO-Code12b-2
Richtdurchmesser85,61 mm
Außendurchmesser93,6 mm
Werkstoffc45-stahl
Gesamtbreite30,3 mm
Durchmesser der Bohrung14 mm
Nabendurchmesser14 mm
Kette12b-2
21,84 exkl. MwSt.
/ Stück
25,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage