08B-2 Z 25 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 08B-2 Z 25 KS (Mecaline)

Tellerrad Duplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:D08B2025
Rubix:3169684
EAN:3660338315213
08B-2 Z 25 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 08B-2 Z 25 KS (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 Z 25 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 08B-2 Z 25 KS (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Tellerrad 08B2 Duplex - 25 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne25
ISO-Code08b-2
Richtdurchmesser101,33 mm
Außendurchmesser105,8 mm
Werkstoffc45-stahl
Gesamtbreite21 mm
Durchmesser der Bohrung16 mm
Nabendurchmesser16 mm
Kette08b-2
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,86 exkl. MwSt.
/ Stück
18,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage