WN9130 5.5X32 C A2 Diebstahlhemmende Schraube Halbrundkopf Einweg-Antrieb
TC-Sicherheitsschraube, Einweg
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTCF5,5X32EFA2-50
Rubix:3396894
Hersteller:9130255 32
EAN:4043377131300


Technische Zusammenfassung
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9130 5.5X32 C A2 Diebstahlhemmende Schraube Halbrundkopf Einweg-Antrieb
Diebstahlhemmende Schraube Halbrundkopf Einweg-Antrieb
Halbrundkopf-SI Schrauben, Einweg-Antrieb, Blechgewinde A2-50 5,5X32
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,37 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
32,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
32 mm