Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VSTCF4,8X32EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 32 mm | Norm: Nicht Standard
TC-Sicherheitsschraube, Einweg
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTCF4,8X32EFA2-50
Rubix:3396887
Hersteller:9130248 32
EAN:4043377131225


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : WN9130 4.8X32 C A2 Diebstahlhemmende Schraube Halbrundkopf Einweg-Antrieb
Diebstahlhemmende Schraube Halbrundkopf Einweg-Antrieb
Halbrundkopf-SI Schrauben, Einweg-Antrieb, Blechgewinde A2-50 4,8X32
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | nicht standard |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,62 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
28,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
32 mm