Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF5X6EF4
Spartex:VTFF5X6EFISO
Rubix:3636216
Hersteller:002009.04000.0050.006
EAN:4051426674241

Produktdetails : ISO2009 M5X6 4.8 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 5X6 - Stahl 4.8 ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,00 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
38,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M5
