Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFPZ2,5X10EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M2,5 | Länge: 10 mm | Norm: DIN 965
Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz PH
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFPZ2,5X10EFA4-50
Rubix:3384693
Hersteller:09654025 10
EAN:4043377118790


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN965 M2.5X10 Z1 A4 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschrauben mit Kreuzschlitz A4-50 2,5X10 pz1
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 965 |
| Durchmesser, metrisch | m2,5 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
15,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
10 mm