HT25CI.SLHF/4P-200-M12 Taster Hintergrundausblendung
Taster Hintergrundausblendung
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:HT25CI.SLHF/4P-200-M12
Rubix:3884151
Hersteller:50153705

Produktdetails : HT25CI.SLHF/4P-200-M12 Taster Hintergrundausblendung
Grenzreichweite: 0 ... 1,3 m
Applikation: Objekterkennung zwischen den Rollen einer Rollenbahn; Sonderausführung: Ausblenden von HF-Beleuchtung (LED); Grenzreichweite: 0 ... 1,3 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, PUR, 4 -adrig, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
280,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
