BCL 608I OF 100 H Stationärer Barcodeleser

Stationärer Barcodeleser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:BCL 608I OF 100 H
Rubix:3881243
Hersteller:50132833
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BCL 608I OF 100 H Stationärer Barcodeleser


Funktionen: AutoControl, AutoConfig, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Funktionen: AutoControl, AutoConfig, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 800 scans/s; Lesedistanz: 450 ... 1.450 mm; Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner; Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 90°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.; Schnittstelle: Ethernet, USB; Anschluss: USB; Abmessungen: 173 mm x 84 mm x 147 mm; Anzeige: monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung, LED; Bedienelemente: Taste(n), über Service Schnittstelle; Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung10 V
7.284,00 exkl. MwSt.
/ Stück
8.667,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage