ET318B.3/4P Lichttaster energetisch

Lichttaster energetisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:ET318B.3/4P
Rubix:3878581
Hersteller:50122563
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typoffenes leitungsende
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ET318B.3/4P Lichttaster energetisch


Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 1 m
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 1 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 46 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typoffenes leitungsende
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
84,00 exkl. MwSt.
/ Stück
99,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage