Referenzen
Leuze electronic:HT23/2
Rubix:3887368
Hersteller:50138442

Produktdetails : HT23/2 Taster Hintergrundausblendung
Grenzreichweite: 0,005 ... 0,4 m
Grenzreichweite: 0,005 ... 0,4 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
