LSR 64/4 E-L Einweg-Lichtschranke Empfänger

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LSR 64/4 E-L
Rubix:3883378
Hersteller:50080150
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LSR 64/4 E-L Einweg-Lichtschranke Empfänger


Versorgungsspannung: 24 V, DC, 20 %; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 100 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 28,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 40 °C; Schutzart: IP 65
Versorgungsspannung: 24 V, DC, 20 %; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 100 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 28,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 40 °C; Schutzart: IP 65

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
359,00 exkl. MwSt.
/ Stück
427,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage